Motion
BARIL D’HUILE D’HYDE BIOSOURCÉE 32

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 32 DRUM

Huiles hydrauliques de la série BIOBASED Huile hydraulique verte biosourcée - No, 55 gal, tambour, 10 grade SAE, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI04174359
N° MFRBIOBASED HYD OIL 32 DRUM
Prix4,501.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 32 DRUM

Huiles hydrauliques de la série BIOBASED Huile hydraulique verte biosourcée - No, 55 gal, tambour, 10 grade SAE, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI04174359
N° MFRBIOBASED HYD OIL 32 DRUM
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
Prix4,501.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    440.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    LUBRIPLATE Les fluides hydrauliques verts biosourcés sont conçus pour être utilisés dans les pompes mobiles et fixes à palettes hydrauliques, à pistons et à engrenages et ont démontré des performances anti-usure exceptionnelles.
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Huile hydraulique biosourcée
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Responsabilité environnementale •Antiusure, antirouille •Très biodégradable
  • Point d’éclair
    236°C/457 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215000852
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215000852
  • Viscosité
    31
  • Indice de viscosité
    184

Aperçu

Description du fabricant
L1050-062 ISO32 55GAL HYD BIOBASED
  • Respectueux de l’environnement
  • Antiusure, antirouille
  • En fin de compte, biodégradable