Motion
L1072-060
VERT UTF BIOSOURCÉ, SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI04174364
N° MFRL1072-060
Prix959.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VERT UTF BIOSOURCÉ, SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI04174364
N° MFRL1072-060
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
Prix959.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    1 an
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    LUBRIPLATE UTF Biobased Green est un lubrifiant multigrade biodegradable1 qui peut être utilisé dans les équipements agricoles, industriels et de construction et qui a fait ses preuves sur le terrain.
  • Composition
    Fluide à base de légumes
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Responsabilité environnementale •Antiusure, antirouille •Très biodégradable
  • Point d’éclair
    251°C/484°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215000913
  • Type d’huile
    Minéral
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215000913
  • Viscosité
    48
  • Indice de viscosité
    210

Aperçu

Description du fabricant
L1072-060 5GAL UTF VERT À BASE BIOLOGIQUE
  • Respectueux de l’environnement
  • Antiusure, antirouille
  • En fin de compte, biodégradable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté