Motion
49914
N° D’ARTICLE MI04175060
N° MFR49914
Prix23.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04175060
N° MFR49914

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/8 po
  • Longueur de cannelure
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Taille de la tige
    5/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Tarière double
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de bords de coupe
    1
  • Nombre de dépenses
    1
  • Série
    Série 62T
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Centre plein ou creux
    Solide
  • CUP_NON
    024721100153

Aperçu

Description du fabricant
49914 7/8 DOUBLE AUGERB 615-1213