Motion
40K12LRB K1 EV2

TSUBAKI (UST)
40K12LRB K1 EV2

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation K-1
N° D’ARTICLE MI04179201
N° MFR40K12LRB K1 EV2
Prix96.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40K12LRB K1 EV2

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation K-1
N° D’ARTICLE MI04179201
N° MFR40K12LRB K1 EV2
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
Prix96.56 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Trou Diamètre  
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039193490
  • Capacité de charge utile
    595 lb

Aperçu

Description du fabricant
40 RIV 2L/K-1 10FT