Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur de la tête2-1/2 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsRésine
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau6800 DEL cd
- Sortie lumineuse complète120 (halogène) lm, 20 (DEL) lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 (halogène) h, 11.5 (DEL) h
- Caractéristiques de conceptionTête pivotante
- Caractéristiques et avantages• Compact, à long terme, haute performance, Phares à DEL C4® pour répondre aux exigences strictes des zones dangereuses de division 1 tout en maintenant une sortie lumineuse exceptionnelle et une longue durée de fonctionnement • DEL C4® , étanche aux chocs avec une durée de vie de 50,000 heures • Lentille en polycarbonate incassable • Joint torique scellé • Trois cellules alcalines de taille AA qui permettent un remplacement rapide avec des piles facilement disponibles • Interrupteur à bouton-poussoir : marche/arrêt • L’actionneur en dôme en caoutchouc permet un fonctionnement facile même lorsque vous portez des gants épais • Boîtier résistant aux chocs – test de chute vérifié • Sangle de casque de sécurité élastique et en caoutchouc incluse • Classe 1, Classé Division 1
- Matériau du serre-têteÉlastique
- Angle de pivot de tête90 °
- Type de fixation de phareFixation de casque de sécurité
- ComprendCourroie de casque de sécurité en caoutchouc
- Intensité maximale du faisceau6800 cd
- Sortie lumineuse maximale120 lm
- Durée d’exécution maximale11 h
- Nombre de piles3
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs
- Normes respectéesEX, MSHA
- TypePhare
- Homologation ULClasse I, Classe II, Classe III, Division 1, Groupe A, Groupe B, Groupe C, Groupe D, Groupe E, Groupe F, Groupe G, T4
- CUP_NON080926612006
Aperçu
- Phare DEL C4® compact, à long terme et haute performance pour répondre aux exigences strictes des zones dangereuses de division 1 tout en maintenant une sortie lumineuse exceptionnelle et une longue durée de fonctionnement
- DEL C4® , étanche aux chocs avec une durée de vie de 50,000 heures
- Lentille en polycarbonate incassable
- Joint torique scellé
- Trois piles alcalines de taille AA permettent un remplacement rapide avec des piles facilement disponibles
- Interrupteur à bouton-poussoir : marche/arrêt
- L’actionneur en dôme en caoutchouc facilite l’utilisation même lorsque vous portez des gants lourds
- Boîtier résistant aux chocs – test de chute vérifié
- Sangle de casque de sécurité élastique et en caoutchouc incluse
- Classe 1, Division 1