Motion
19769 FEUILLE DE TISSU UTILITAIRE 314D  9"X11"P150 POIDS J

3M
19769 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P150 J-WEIGHT

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P150 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI04182771
N° MFR19769 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P150 J-WEIGHT
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19769 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P150 J-WEIGHT

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P150 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI04182771
N° MFR19769 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P150 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106635
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115197697
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051115197697

Aperçu

Description du fabricant
19769 FEUILLE DE TISSU UTILITAIRE 314D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Finit les contours, ébarbe, élimine la rouille
  • La feuille polyvalente et durable fonctionne sur les surfaces en métal, en bois et en plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour une utilisation en machine
  • Feuilles détachables à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets