Motion
11-605

ANSELL
11-605

HyFlex® Gants de travail à usage général - taille M ou taille 8 , recouverts de polyuréthane, poignet élastique, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04183478
N° MFR11-605
Prix9.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11-605

HyFlex® Gants de travail à usage général - taille M ou taille 8 , recouverts de polyuréthane, poignet élastique, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04183478
N° MFR11-605
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
Prix9.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    7.67 à 9.0500 po, 195 à 230.00 mm
  • Taille pour homme
    6, 7, 8, 9, 10
  • Taille
    6, 7, 8, 9, 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, conforme à REACH
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 1
  • Application
    Automobile
  • Conception enduite
    Bouts des doigts trempés
  • Couverture du revêtement
    Bouts de doigts seulement
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Gants industriels légers qui allient dextérité et sensibilité pour une manipulation délicate
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • EN388
    003 XA
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile
  • Jauge de tricot
    15
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Série
    HyFlex 11-605
  • Normes respectées
    EN388 003X
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    20076490004952

Aperçu

Description du fabricant
800120 HYFLEX 11605 TAILLE 8, 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté