Motion
PCM 505520 E

SKF
PCM 505520 E

Pose et moulage à roulement uni - Alésage de 50 mm, longueur de 20 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04187189
N° MFRPCM 505520 E
Prix28.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 505520 E

Pose et moulage à roulement uni - Alésage de 50 mm, longueur de 20 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04187189
N° MFRPCM 505520 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9685 po, 50 mm
  • Diamètre intérieur
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien;Construction à paroi mince;Doublure en PTFE
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Bague droite en composite de PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCM 505520 E
  • Matériel
    Composite PTFE
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 250 °C, -328 à 482 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    PCM
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • CUP_NON
    7316571896274

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHON PCM 505520E

You May Also Like