Motion
IDG30V-X165
Séchoir à air à membrane - Point de rosée : -4 °F
N° D’ARTICLE MI04189368
N° MFRIDG30V-X165
Prix1,472.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air à membrane - Point de rosée : -4 °F
N° D’ARTICLE MI04189368
N° MFRIDG30V-X165
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
Prix1,472.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.26 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit d'air d'entrée
    12.713 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    10.594 scfm
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Débit d'air de purge
    2.118 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
IDG30V-X165 SÉCHOIR À AIR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon