Motion
60-R RIV
Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04192667
N° MFR60-R RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04192667
N° MFR60-R RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.996 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    0.996 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Poids
    1.050 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32308
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    1600
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1

Aperçu

Description du fabricant
60 BOUCLIER ARGENT RIV
  • Construit à l’aide de composants en carbone de haute qualité qui ont été spécialement enduits à l’aide d’un composé zinc-aluminium
  • Après le revêtement, une résine polymère protectrice est cuite pour assurer une résistance complète à l’abrasion et à l’écaillage
  • Spécialement conçu pour résister aux environnements acides ou caustiques légers
  • Résistance égale et résistance à l’usure aux chaînes en acier au carbone
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer