Motion
SS5V1-W16CD-05U-N1

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16CD-05U-N1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04198539
N° MFRSS5V1-W16CD-05U-N1
Prix288.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16CD-05U-N1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04198539
N° MFRSS5V1-W16CD-05U-N1
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
Prix288.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63 mm
  • Longueur totale
    185.5 mm
  • Largeur totale
    97.1 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/8 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV1000
  • Type de câblage
    Connecteur circulaire

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W16CD-05U-N1
  • Collecteur de base de cassette pour vanne SV1000
  • Connecteur circulaire
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Maximum de 18 stations disponibles en standard
  • 6 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté