Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale1.1250 po
Détails
- Détails supplémentairesEnsemble complet D20918, bague intérieure E20918, ensemble de rouleau WS20918
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Type de roulementAnneau extérieur
Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile