Motion
CF5FBUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 13 , largeur de rouleau 9 mm, diamètre de goujon 5 mm, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04200440
N° MFRCF5FBUU
Prix206.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 13 , largeur de rouleau 9 mm, diamètre de goujon 5 mm, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04200440
N° MFRCF5FBUU
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
Prix206.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    13 mm
  • Rouleau Largeur  
    9 mm
  • Goujon Diamètre  
    5 mm
  • Longueur du filetage
    7.5 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006289
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557006289

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF5FBUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté