Motion
896200

JUSTRITE
896200

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 55 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 65 x 34 x 34 po
N° D’ARTICLE MI04201919
N° MFR896200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
896200

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 55 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 65 x 34 x 34 po
N° D’ARTICLE MI04201919
N° MFR896200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    34 po
  • Dimensions
    65 x 34 x 34 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    65 po
  • Profondeur de la tablette
    14 po
  • Largeur
    34 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 30, OSHA
  • Capacité
    55 gal
  • Couleur
    Jaune
  • Type de porte
    Fermeture manuelle
  • Approbation Fm
    Approuvé FM
  • Type de produit chimique dangereux
    Liquides inflammables
  • Type de verrouillage
    Verrouillage par clé à 3 points, poignée verrouillable U-Loc
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de tablettes
    1

Aperçu

Description du fabricant
896200 JAUNE VERT TAMBOUR DE STOCKAGE