Motion
LRT505822
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 58 mm
N° D’ARTICLE MI04202169
N° MFRLRT505822
Prix39.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 58 mm
N° D’ARTICLE MI04202169
N° MFRLRT505822
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
Prix39.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    46200 N
  • Description longue
    Le LRT505822 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 0.26 lb, conçue pour les applications de roulement à aiguilles compacts industrielles et automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT505822
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    82100 N

Aperçu

Description du fabricant
COURSE INTÉRIEURE LRT 505822

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté