Motion
SP12-17A8-02

THOMSON (ALTRA)
SP12-17A8-02

Actionneur Electrak 1 - montage à épaulement, tension d'entrée 12 V c.c., longueur de course 2.3 po.
N° D’ARTICLE MI04202195
N° MFRSP12-17A8-02
Prix1,046.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SP12-17A8-02

Actionneur Electrak 1 - montage à épaulement, tension d'entrée 12 V c.c., longueur de course 2.3 po.
N° D’ARTICLE MI04202195
N° MFRSP12-17A8-02
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
Prix1,046.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    2.3 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Très compact et léger. Rétroaction du potentiomètre. Boîtier résistant à la corrosion. Système d’entraînement à vis acme autobloquant. Sans entretien. Idéal pour le remplacement de cylindres pneumatiques et hydrauliques de taille comparable.
  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    75 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP65
  • Tension d’entrée
    12 V c.c.
  • Interrupteurs de fin de course
    aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Vitesse à pleine charge
    0.65 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.00 po/s
  • Capacité de charge statique
    300 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
SP12-17A8-02
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique