Motion
00718EP3EBM213T

WEG ELECTRIC CORP
00718EP3EBM213T

Moteur frein à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 213T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04203658
N° MFR00718EP3EBM213T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718EP3EBM213T

Moteur frein à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 213T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04203658
N° MFR00718EP3EBM213T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    22.65 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    167 lb

Détails

  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.52 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718EP3EBM213T 7.5HP 1800 3 60 208-230