Motion
.7518EP3EALR80FC

WEG ELECTRIC CORP
.7518EP3EALR80FC

Moteur c.a. à châssis IEC - 0.75 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 380/415//230/460 V, 80FC châssis, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, Face en C/montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04205480
N° MFR.7518EP3EALR80FC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.7518EP3EALR80FC

Moteur c.a. à châssis IEC - 0.75 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 380/415//230/460 V, 80FC châssis, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, Face en C/montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04205480
N° MFR.7518EP3EALR80FC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    80FC
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    0.75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415//230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
7518EP3EALR80FC .75KW 1800 3 60/50 230