Motion
.3318ES1RADB56N

WEG ELECTRIC CORP
.3318ES1RADB56N

Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56N cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Montage sur pied, Fonction agricole
N° D’ARTICLE MI04205668
N° MFR.3318ES1RADB56N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.3318ES1RADB56N

Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56N cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Montage sur pied, Fonction agricole
N° D’ARTICLE MI04205668
N° MFR.3318ES1RADB56N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56N
  • Dimension C de la longueur totale
    12.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Droits agricoles
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    61.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
3318ES1RADB56N 1/3HP 1800 1 60 115/230V