Motion
01518OT3P254TF3

WEG ELECTRIC CORP
01518OT3P254TF3

Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 254T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206339
N° MFR01518OT3P254TF3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01518OT3P254TF3

Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 254T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206339
N° MFR01518OT3P254TF3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    20.67 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    247 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01518OT3P254TF3 15HP 1800 3 60 200