Motion
703311
Ruban-cache Nashua – 55 m de long, 48 mm de large, 0.122 mm d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI04208668
N° MFR703311
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban-cache Nashua – 55 m de long, 48 mm de large, 0.122 mm d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI04208668
N° MFR703311
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    0.122 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    42 oz-po
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Beige
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 703311 2 PO X 60 VG