Motion
MG600A1-3/4FB CL

MORSE
MG600A 1-3/4FB CL

Embrayage à cames - série M, diamètre d’alésage de 1.75 po, diamètre total de 5.375 po, capacité de couple de 2250, mode de fonctionnement : arrêt de marche, indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI04210964
N° MFRMG600A 1-3/4FB CL
Prix5,416.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG600A 1-3/4FB CL

Embrayage à cames - série M, diamètre d’alésage de 1.75 po, diamètre total de 5.375 po, capacité de couple de 2250, mode de fonctionnement : arrêt de marche, indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI04210964
N° MFRMG600A 1-3/4FB CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,416.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.75 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Code de taille d'embrayage
    600
  • Largeur de course intérieure
    3.75 po
  • Alésage maximal
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.2500 po
  • Alésage minimum
    1.2500 po
  • Largeur extérieure
    3.625 po
  • Diamètre total
    5.375 po
  • Poids
    17.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Principalement utilisé pour les applications générales. Dépassement, arrêt arrière et indexation de service léger. Le modèle MG offre une mise sous tension précise du ressort pour offrir une longue durée de vie en cas de dépassement.
  • Support de roulement
    Non
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.63 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MG600A1-3/4FB CL
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type de modèle
    MG
  • Glissade normale de dépassement
    0.63 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    2250
  • CUP_NON
    662288501466

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MG-600A X 1-3/4
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MG est principalement utilisé pour le remplacement, l’indexation et le freinage général. Offre un ressort énergisant précis pour offrir une durée de vie exceptionnelle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer