Motion
0382-0015
Poignée de coupe -
N° D’ARTICLE MI04215774
N° MFR0382-0015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée de coupe -
N° D’ARTICLE MI04215774
N° MFR0382-0015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11 po
  • Longueur totale
    11 po

Détails

  • Application
    Robuste
  • Cote de service
    Service intensif
  • Caractéristiques et avantages
    • Robuste pour résister aux conditions difficiles du chantier. L’assemblage fileté permet une réparation économique si un entretien est nécessaire. Le Hd 310c est doté de raccords de tuyau avec clapets antiretour de débit inversé intégrés pour une sécurité accrue. Le Hd 310c est compatible avec les buses de chauffage haute capacité et tous les équipements de la série Victor 300 . Buse chauffante Mfa et Mfn. Buse de chauffage haute capacité de type 55 . CA 2460 Accessoire de coupe. Buse de soudage série W
  • Service de gaz
    Oxygène et tous les gaz combustibles avec les accessoires appropriés
  • Connexion d’entrée
    9/16 po-18 B HR, 9/16 po-18 B LH
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    Série Victor 300 , 310C
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    716352101332

Aperçu

Description du fabricant
0382-0015 POIGNÉE DE CHALUMEAU DE SÉRIE TÂCHES HVY
  • Robuste pour résister aux conditions difficiles du chantier. L’assemblage fileté permet une réparation économique si un entretien est nécessaire. Le Hd 310c est doté de raccords de tuyau avec clapets antiretour de débit inversé intégrés pour une sécurité accrue. Le Hd 310c est compatible avec les buses de chauffage haute capacité et tous les équipements de la série Victor 300 . Buse chauffante Mfa et Mfn. Buse de chauffage haute capacité de type 55 . CA 2460 Accessoire de coupe. Buse de soudage série W