Motion
RJ1412H
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI04215945
N° MFRRJ1412H
Prix61.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI04215945
N° MFRRJ1412H
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
Prix61.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    3.91 lb
  • Force de ressort étendue
    1.44 lb
  • Longueur totale
    79.1 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    12 mm
  • Poids
    65 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.16 à 6.6 pi/s
  • Options incluses
    (2) Écrous hexagonaux
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    45 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    7.38 pi-lb
  • Fil de montage
    M14 x 1.5
  • Série
    RJ
  • Type d’amortisseur
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
RJ1412H ABSORBEUR DE CHOC
  • Convient pour arrêter doucement les objets légers ou les objets transférés à basse vitesse
  • Le temps d’amorti est réduit de 30 %
  • Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse de fonctionnement du cylindre
  • La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
  • Les options comprennent un écrou hexagonal et un écrou de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté