Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction0.31 po
- Inertie1.5 livres par pied carré
- Taille9 po-oz
Détails
- ApplicationConvoyeurs, lignes de traînée, palans, pelles électriques, presses à estampage
- Application du frein d'embrayageEnsemble de ressorts
- Type d'embrayageCSA
- Avance dynamique du couple13000 pouces-livres (livres-pouces)
- Couple dynamique inverse2200 pouces-livres (livres-pouces)
- Type d’articleFrein
- Vitesse maximale1200 tr/min
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie CSA
- Couple statique avant9000 LB.IN
- Couple statique inversé2200 pouces-livres (livres-pouces)
Aperçu
- Protège l’équipement d’extension
- Se livre automatiquement à une perte de puissance
- Plus sécuritaire pour les opérateurs