Motion
NU2234EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 170 mm, diam. ext. 310 mm, 1 rangée, 86 mm W, 1140000 N dynamique/charge statique 1330000 N
N° D’ARTICLE MI04217048
N° MFRNU2234EM
Prix9,679.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 170 mm, diam. ext. 310 mm, 1 rangée, 86 mm W, 1140000 N dynamique/charge statique 1330000 N
N° D’ARTICLE MI04217048
N° MFRNU2234EM
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
Prix9,679.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    86 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    86 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    310 mm
  • Poids
    64.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176727825
  • Tr/min maximum (graisse)
    1800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176727825

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2234EM -