Motion
ANV114 NPT M

FASTER
ANV114 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 1-1/4 po NPT, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 3625 psi, 1-1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04219284
N° MFRANV114 NPT M
Prix153.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
ANV114 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 1-1/4 po NPT, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 3625 psi, 1-1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04219284
N° MFRANV114 NPT M
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
Prix153.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPT
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Forcer la connexion
    38.7 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPT, 1-1/4 – 11-1/2
  • Débit
    87.18 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.67628 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3625 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ANV114NPTM DÉCONNEXION RAPIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer