Motion
T020022
Clé à chocs pneumatique T020022 - Poignée en D, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1-1/2 po, entrée 1/2 po, couple de 2400 pi-lb, vitesse maximale 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04222414
N° MFRT020022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique T020022 - Poignée en D, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1-1/2 po, entrée 1/2 po, couple de 2400 pi-lb, vitesse maximale 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04222414
N° MFRT020022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1-1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    31.5 lb

Détails

  • Consommation d'air
    58.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Taux d’impact
    500 bpm
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
CP0614 CLÉ À CHOCS À PALETTE 1-1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon