Motion
7282-04

GOJO IND.
7282-04

Nettoyant liquide pour les mains Supro Max de 2000 mL, recharge pour distributeur, parfum de cerise, couleur beige
N° D’ARTICLE MI04223871
N° MFR7282-04
Prix52.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
7282-04

Nettoyant liquide pour les mains Supro Max de 2000 mL, recharge pour distributeur, parfum de cerise, couleur beige
N° D’ARTICLE MI04223871
N° MFR7282-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    9.1300 po
  • Poids de la caisse
    19.83 lb
  • Largeur du boîtier
    8.3100 po
  • Taille du conteneur
    2000 ml
  • Profondeur globale
    3.62 po
  • Hauteur totale
    8.75 po
  • Largeur totale
    5.12 po
  • Poids
    19.83 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    Contient de l’alcool
  • Couleur
    Beige
  • Action de distribution
    PRO TDX
  • Action de mousse
    Action moussante
  • À utiliser avec
    TDX
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    073852013986
  • Répond aux normes de l’industrie par
    FDA
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Types de produits
    Nettoyant
  • Parfum
    Cerise
  • CUP_NON
    073852013986

Aperçu

Description du fabricant
7282-04 CLN À MAIN SUPMAX CH TDX 2000ML
  • Le mélange unique de nettoyants et de revitalisants pour la peau aide à laisser une peau saine
  • Formule non asséchante
  • Doux pour la peau
  • Parfum rafraîchissant de cerise
  • La recharge SCELLÉE SANITAIRE du seau aide à prévenir la contamination
  • Vanne de distribution neuve avec chaque recharge
  • Efficace sur l’huile, la graisse, la peinture et les adhésifs