Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Hexagonales1.50 po
- Longueur1.96 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement19300 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service9000 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi