Motion
RB0805S
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI04226745
N° MFRRB0805S
Prix31.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI04226745
N° MFRRB0805S
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
Prix31.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    0.86 lb
  • Force de ressort étendue
    0.44 lb
  • Longueur totale
    45.8 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm
  • Poids
    15 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 5 m/s
  • Options incluses
    Écrou de butée
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    80 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    0.98 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
RB0805S ABSORBEUR DE CHOC
  • Type d’amortisseur : de base ou avec capuchon
  • Diamètre extérieur du filetage applicable : M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Option : écrou d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon