Motion
RUBAN DE PELLICULE 16132 PTFE 5481 GRIS 2 PO X36YD  6.8 MIL

3M
16132 PTFE FILM TAPE 5481 GRAY 2"X36YD 6.8 MIL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5481, gris, 2 po x 36 vg, 6.8 mil, 6 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI04228034
N° MFR16132 PTFE FILM TAPE 5481 GRAY 2"X36YD 6.8 MIL
Prix939.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16132 PTFE FILM TAPE 5481 GRAY 2"X36YD 6.8 MIL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5481, gris, 2 po x 36 vg, 6.8 mil, 6 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI04228034
N° MFR16132 PTFE FILM TAPE 5481 GRAY 2"X36YD 6.8 MIL
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
Prix939.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    6.8 mil
  • Poids
    1.402 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Application
    Joint d’étanchéité de tuyau
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    5481
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200161322
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200161322

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 16132 PTFE 5481 GRIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Version plus épaisse du ruban de pellicule 3M™ PTFE saupoudré 5480, offrant plus de durabilité et une plus longue durée d’utilisation
  • Les rubans de pellicule PTFE 3M™ saupoudrés sont plus conformables que les rubans de pellicule PTFE extrudés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles