Motion
AN17

NTN
AN17

Contre-écrou de roulement - Filetage 3.3400-12 , diamètre extérieur 4.3307 po, diamètre extérieur 4.0157 po, largeur 0.6299 po, acier
N° D’ARTICLE MI04228035
N° MFRAN17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AN17

Contre-écrou de roulement - Filetage 3.3400-12 , diamètre extérieur 4.3307 po, diamètre extérieur 4.0157 po, largeur 0.6299 po, acier
N° D’ARTICLE MI04228035
N° MFRAN17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4.0157 po
  • Hauteur
    0.5
  • Longueur
    3.7
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    0.6299 po
  • Filetage Taille  
    3.3400-12
  • Poids
    1.06 lb, 1.1
  • Largeur
    4.2

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW17
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN

Aperçu

Description du fabricant
AN17A ÉCROU AUTOBLOQUANT