Motion
NS5936-24T  1-7/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS5936-24T 1-7/16IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5936  »
N° D’ARTICLE MI04228589
N° MFRNS5936-24T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Prix110.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS5936-24T 1-7/16IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5936  »
N° D’ARTICLE MI04228589
N° MFRNS5936-24T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    28.2 mm
  • Diamètre extérieur
    149.4 mm
  • Pas
    5.801 po
  • Pas Diamètre  
    5.7990 po
  • Largeur de la dent
    4.6 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS5936
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699406658

Aperçu

Description du fabricant
614-107-4 NS5936-24T 1-7/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 5930 avec 24Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-7/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA