Motion
HP8505-15EAA

REXNORD INC
HP8505-15EAA

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 15.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04228599
N° MFRHP8505-15EAA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505-15EAA

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 15.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04228599
N° MFRHP8505-15EAA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    15.000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
HP8505-15EAA HP8505-15 E17-1/8D ÉTIQUETTE