Motion
5KH32EN5015U

LEESON ELECTRIC
5KH32EN5015U

Moteur de brûleur à huile - 1/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48N , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride en M, service continu
N° D’ARTICLE MI04228794
N° MFR5KH32EN5015U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH32EN5015U

Moteur de brûleur à huile - 1/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48N , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride en M, service continu
N° D’ARTICLE MI04228794
N° MFR5KH32EN5015U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48N

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    56.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur du brûleur à huile
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    M-Flange
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856078575

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 3600RPM 4785 TENV 115V 48N 1PH