Motion
LFW-2215
Rondelle de butée - DI 22 mm, D.E. 38 mm, Épaisseur 0.0590 po, Paliers multicouches en plastique PTFE avec matériau en métal
N° D’ARTICLE MI04228869
N° MFRLFW-2215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - DI 22 mm, D.E. 38 mm, Épaisseur 0.0590 po, Paliers multicouches en plastique PTFE avec matériau en métal
N° D’ARTICLE MI04228869
N° MFRLFW-2215

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    22 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.60 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Épaisseur globale
    0.0590 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Paliers multicouches en plastique PTFE avec métaux arrière
  • Spécification du matériel
    LF du séchoir
  • Valeur V max.
    0.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -392 à +536 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Série
    LFW
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
LFW-2215 RONDELLE DE BUTÉE
  • Réparable sans lubrification
  • Mince et léger pour une conception compacte
  • Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
  • Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
  • Offre une résistance chimique supérieure
  • Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures