Motion
30235YELLO

AKRO-MILS
30235YELLO

Bac Akro - Jaune, Plastique, Polymères de qualité industrielle, 5 x 10.875 x 11 po, Capacité pondérale : 50 lb
N° D’ARTICLE MI04230606
N° MFR30235YELLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30235YELLO

Bac Akro - Jaune, Plastique, Polymères de qualité industrielle, 5 x 10.875 x 11 po, Capacité pondérale : 50 lb
N° D’ARTICLE MI04230606
N° MFR30235YELLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    5 x 10.875 x 11 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    10.875 po
  • Hauteur extérieure
    5 po
  • Longueur extérieure
    10.875 po
  • Largeur extérieure
    11 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Longueur totale
    10.875 po
  • Largeur totale
    11 po
  • Largeur
    11 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6
  • Capacité de poids
    50 lb

Aperçu

Description du fabricant
30235YELLOW 10-7/8 X 11 X 5 AKROBIN
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La butée antidérapante empêche les bacs empilés de se déplacer vers l’avant
  • La lèvre de suspension pleine largeur soutient le bac sur le système de suspension
  • Capacité pondérale de 50 lb