Motion
RFPA 400C CR

SEALMASTER
RFPA 400C CR

Roulement à bride piloté à rouleau conique - Roulement conique Brg., 4 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), fonte - Boîtier enduit de polymère, usage standard
N° D’ARTICLE MI04231535
N° MFRRFPA 400C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 400C CR

Roulement à bride piloté à rouleau conique - Roulement conique Brg., 4 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), fonte - Boîtier enduit de polymère, usage standard
N° D’ARTICLE MI04231535
N° MFRRFPA 400C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3750 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Largeur du boîtier
    4-3/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    5-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    10.8750 po
  • Profondeur globale
    5.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.8750 po
  • Diamètre du pilote
    8.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Finition/revêtement
    Enduit de polymère
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    557020
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    Série RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288866374

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 400C CR ROULEAU BRG CORROSION RÉS 55

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté