Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Anneau extérieur Largeur0.7500 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Rpm max.1700 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieER
- CUP_NON662461028766