Motion
SFT-208TMC CTY

SEALMASTER
SFT-208TMC CTY

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI04231716
N° MFRSFT-208TMC CTY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-208TMC CTY

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI04231716
N° MFRSFT-208TMC CTY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6563 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    5850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Roulement de rechange
    5208TMC
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SFT-T
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SFT-208TMC CT DORÉ MÉTRIQUE SKWEZ 706392

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté