Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.4375 po
- Anneau intérieur Largeur5.5469 po
- Anneau extérieur Largeur2.1250 po
- Extérieur Diamètre160 mm
- Largeur totale140.90 mm
- Poids18.19 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Numéro de catalogue du fabricant737996
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale72640 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieUSI 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461360804
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease