Motion
HS125KT
Chauffage portatif Heat Star F170325 - 125000 Btu, kérosène, diesel, carburéacteur, air pulsé, zone de chauffage de 3000 pi2
N° D’ARTICLE MI04234842
N° MFRHS125KT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chauffage portatif Heat Star F170325 - 125000 Btu, kérosène, diesel, carburéacteur, air pulsé, zone de chauffage de 3000 pi2
N° D’ARTICLE MI04234842
N° MFRHS125KT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote actuelle
    5.5 A
  • Poids
    58.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chauffe environ 3000 pieds carrés. Fonctionne jusqu’à 15 heures sur le réservoir plein. Réservoir de carburant de 14 gallons. Certifié CSA. Arrêt de sécurité en cas de surchauffe. Allumage continu. Autres caractéristiques : interrupteur marche/arrêt illuminé, jauge de carburant, jauge de pression d’air, enveloppement de cordon, bouchon de réservoir de gaz facile à enlever, deux poignées noires à revêtement en poudre, pneus pneumatiques surdimensionnés, bouchon de vidange, prise électrique
  • Application
    Bâtiments agricoles, chantiers de construction, usines, événements sportifs
  • BTU
    125000 Btu
  • Caractéristiques et avantages
    • Certifié CSA• Arrêt de sécurité en cas de surchauffe• Allumage continu• Autres caractéristiques : interrupteur marche/arrêt illuminé, jauge de carburant, jauge de pression d’air, enveloppement de cordon, bouchon de gaz facile à enlever, bouchon de vidange, prise électrique• Les appareils de chauffage de 125,000 BTU et plus sont également dotés de poignées noires à revêtement en poudre et de pneus surdimensionnés• À utiliser sur les chantiers de construction, les bâtiments utilitaires ou agricoles, les usines, dans les granges et lors d’événements sportifs
  • Fréquence
    60 Hz
  • Taux de carburant
    0.77 gal/h
  • Capacité du réservoir de carburant
    14 gal (É.-U.)
  • Type de transfert de chaleur
    Air forcé
  • Zone de chauffage
    3000 pi2
  • Source d’alimentation de chauffage
    Kérosène, diesel, carburéacteur
  • Page de produit du fabricant
  • Débit d’air maximal
    275 pcm
  • Manuel du propriétaire
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
HS125KT RÉCHAUFFEUR 125,000 BTU KÉROSÈNE /
  • Certifié CSA
  • Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
  • Allumage continu
  • Autres caractéristiques : interrupteur marche/arrêt illuminé, jauge de carburant, jauge de pression d’air, enveloppe de cordon, bouchon de gaz facile à enlever, bouchon de vidange, prise électrique
  • Les appareils de chauffage de 125,000 BTU et plus ont également des poignées noires à revêtement en poudre et des pneus pneumatiques surdimensionnés
  • À utiliser sur les chantiers de construction, les immeubles utilitaires et agricoles, les usines, les granges et les événements sportifs