Spécifications
Dimensions
- Poids20.2 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié CSA. Chauffe environ 1,250 pi2 Fonctionne jusqu’à 14 heures sur un réservoir de 20lb (réglage bas). Interrupteur de fin de course haute température. Allumage continu. Tuyau de 20 pi et régulateur inclus.
- ApplicationBâtiments agricoles, chantiers de construction, usines, événements sportifs
- BTU50000 Btu
- Caractéristiques et avantages• Certifié CSA• Chauffe environ 2,000 pi2• Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)• Interrupteur de fin de course à haute température• Allumage continu• Régulateur inclus• Les radiateurs de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs• À utiliser sur les chantiers de construction, les bâtiments utilitaires/de ferme, les usines, dans les granges et lors d’événements sportifs
- Capacité du réservoir de carburant20 lb
- Type de transfert de chaleurAir forcé
- Zone de chauffage1250 pi2
- Source d’alimentation de chauffagePropane
- Page de produit du fabricant
- Manuel du propriétaire
Aperçu
- Certifié CSA
- Chauffe environ 2,000 pi2
- Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)
- Interrupteur de fin de course haute température
- Allumage continu
- Régulateur inclus
- Les appareils de chauffage de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs
- À utiliser sur les chantiers de construction, les immeubles utilitaires et agricoles, les usines, les granges et les événements sportifs