Spécifications
Dimensions
- Cote actuelle4 A
- Poids26.1 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié CSA. Chauffe environ 4,000 pi2 Fonctionne jusqu’à 17 heures sur l’interrupteur de limite de température élevée du réservoir 100lb (réglage bas). Allumage automatique à semi-conducteurs. Thermostat. Tuyau de 10 pi et régulateur inclus.
- ApplicationBâtiments agricoles, chantiers de construction, usines, événements sportifs
- BTU170000 Btu
- Caractéristiques et avantages• Certifié CSA• Chauffe environ 2,000 pi2• Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)• Interrupteur de fin de course à haute température• Allumage continu• Régulateur inclus• Les radiateurs de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs• À utiliser sur les chantiers de construction, les bâtiments utilitaires/de ferme, les usines, dans les granges et lors d’événements sportifs
- Fréquence60 Hz
- Taux de carburant5.8 à 7.8 lb/h
- Capacité du réservoir de carburant100 lb
- Type de transfert de chaleurAir forcé
- Zone de chauffage4000 pi2
- Puissance de chauffage49.8 kW
- Source d’alimentation de chauffagePropane
- Page de produit du fabricant
- Débit d’air maximal450 pcm
- Manuel du propriétaire
- Phase1-Phase
- Tension115 V
Aperçu
- Certifié CSA
- Chauffe environ 2,000 pi2
- Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)
- Interrupteur de fin de course haute température
- Allumage continu
- Régulateur inclus
- Les appareils de chauffage de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs
- À utiliser sur les chantiers de construction, les immeubles utilitaires et agricoles, les usines, les granges et les événements sportifs