Motion
HS400FAVT

Enerco Group
HS400FAVT

Chauffage portatif Heat Star F172425 - 400000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 9000 pi2
N° D’ARTICLE MI04234850
N° MFRHS400FAVT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerco Group
HS400FAVT

Chauffage portatif Heat Star F172425 - 400000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 9000 pi2
N° D’ARTICLE MI04234850
N° MFRHS400FAVT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote actuelle
    4 A
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié CSA. Chauffe environ 9,000 pi2 Fonctionne jusqu’à 17 heures sur 2-100lb réservoirs (réglage bas). Interrupteur de fin de course haute température. Allumage automatique à semi-conducteurs. Thermostat. Tuyau de 20 pi et régulateur inclus.
  • Application
    Bâtiments agricoles, chantiers de construction, utilisation d’urgence, usines, événements sportifs
  • BTU
    400000 Btu
  • Caractéristiques et avantages
    • Certifié CSA• Chauffe environ 2,000 pi2• Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)• Interrupteur de fin de course à haute température• Allumage continu• Régulateur inclus• Les radiateurs de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs• À utiliser sur les chantiers de construction, les bâtiments utilitaires/de ferme, les usines, dans les granges et lors d’événements sportifs
  • Fréquence
    60 Hz
  • Taux de carburant
    11.5 à 18.5 lb/h
  • Capacité du réservoir de carburant
    100 lb
  • Type de transfert de chaleur
    Air forcé
  • Zone de chauffage
    9000 pi2
  • Source d’alimentation de chauffage
    Propane
  • Page de produit du fabricant
  • Débit d’air maximal
    1400 pcm
  • Manuel du propriétaire
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
PROPANE HS400FAVT 250,400,000 BTU
  • Certifié CSA
  • Chauffe environ 2,000 pi2
  • Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)
  • Interrupteur de fin de course haute température
  • Allumage continu
  • Régulateur inclus
  • Les appareils de chauffage de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs
  • À utiliser sur les chantiers de construction, les immeubles utilitaires et agricoles, les usines, les granges et les événements sportifs