Spécifications
Dimensions
- Poids16.1 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié CSA. Chauffe environ 1,900 pi2 Fonctionne jusqu’à 14 heures sur un réservoir de 20lb (réglage bas). Pilote debout pour une sécurité accrue. Allumeur à bouton-poussoir piézoélectrique. Chambre télescopique pour réduire l’espace cube/détail du navire. Chambre « Insta-lock » pour un assemblage facile. Flexible de 20' et régulateur inclus (HS80CV uniquement).
- ApplicationBâtiments agricoles, chantiers de construction, utilisation d’urgence, usines, travaux de rénovation, événements sportifs, ateliers
- BTU80000 Btu
- Taux de carburant0.74 à 1.8 kg/h
- Capacité du réservoir de carburant20 lb
- Type de transfert de chaleurConvection
- Zone de chauffage1900 pi2
- Puissance de chauffage23.4 kW
- Source d’alimentation de chauffagePropane
- Page de produit du fabricant
- Manuel du propriétaire