Motion
TAFI324730
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI04235446
N° MFRTAFI324730
Prix113.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI04235446
N° MFRTAFI324730
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
Prix113.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    40500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI324730 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 30 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    79800 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI324730 ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer