Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400 g
- Grade NLGI2.5
Détails
- ApplicationRoulements
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, homopolymère, hydrogéné, huile de base PAO
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+500 °F
- Point d’éclair500 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricant4085720
- Température de fonctionnement maximale149 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- Cote NSFH1
- Gamme de produitsMolykote®
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Plage de température-40 à +300 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON077472134663
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Graisse résistante au lavage à l’eau formulée avec de l’huile de base entièrement synthétique.
- Offre une excellente adhérence et résiste à la pulvérisation d’eau pour réduire l’usure et la corrosion de l’équipement dans les environnements riches en eau.
- Graisse blanche NLGI #2.5 , conforme à la réglementation FDA 21 CFR 178.3570 en tant que lubrifiant adapté au contact accidentel avec les aliments.