Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1800 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253364053
- Dureté des rouesK
- Type de roueType 1 - Roue droite